REELCRAFT Lav profil slangeruller, SD -serien


filtre
Innløp: 1 "NPT (F)
StilModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Temp.Pris (eks. mva)
A
SD13050 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 ° F23 690 NOK
RFQ
A
SD14050 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.375 "150 ° F24 441 NOK
RFQ
A
SD13035 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 ° F18 062 NOK
RFQ
B
SD14005 OVP
250 PSINei-92 kg1"50ft.1.496 "210 ° F15 667 NOK
RFQ
A
SD14035 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)102 kg1"35ft.1.375 "150 ° F18 419 NOK
RFQ
C
SD14035 OVP
250 PSIJa1 "NPT (M)102 kg1"35ft.1.496 "210 ° F21 569 NOK
RFQ
C
SD14050 OVP
250 PSIJa1 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.496 "210 ° F24 655 NOK
RFQ
B
SD14000 OVP
250 PSINei-85 kg1"35ft.1.496 "210 ° F15 163 NOK
RFQ
B
SD13000 OVP
300 psiNei-85 kg3 / 4 "35ft.1.26 "210 ° F15 163 NOK
RFQ
C
SD13050 OVP
300 psiJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.26 "210 ° F22 724 NOK
RFQ
C
SD13035 OVP
300 psiJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.26 "210 ° F20 834 NOK
RFQ
B
SD14005 OLP
500 psiNei-92 kg1"50ft.1.375 "210 ° F15 163 NOK
RFQ
B
SD13000 OLP
500 psiNei-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 ° F14 701 NOK
RFQ
B
SD14000 OLP
500 psiNei-85 kg1"35ft.1.375 "210 ° F14 701 NOK
RFQ
C
SD13050 OMP
1250 psiJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 ° F20 288 NOK
RFQ
C
SD13035 OMP
1250 psiJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "210 ° F19 133 NOK
RFQ
B
SD13000 OMP
3000 psiNei-85 kg3 / 4 "35ft.1.188 "210 ° F12 468 NOK
RFQ

Lav profil slangeruller, SD -serien

Reelcraft SD-seriens slangetrommeler har en ekstern drivfjær av høy kvalitet og en kraftig, helboltet ramme. Disse enhetene har en kompakt design for å tillate montering i lastebilskap eller områder hvor plassen er begrenset. De har kraftige HDPE-komposittrulleføringer for styrke og enkel service. Disse enhetene kan håndtere temperaturer opp til 210 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?