Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-03-20 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 20 Psig | AC8MXV 3CHE8

CARBONE LORRAINE S3-03-20 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 20 Psig

På lager
Vare: AC8MXV Modell: S3-03-20Kryssref: 3CHE8
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
4 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press20 psig
Diameter5.25 "
Passer til rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-20 Rupture Disc Graphite 2 Inch 20 Psig | AC8MXK 3CHD8 S3-02-204"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-20 Rupture Disc Graphite 4 Tommer 20 Psig | AC8MYE 3CHF8 S3-04-206.75 "4"5 063 NOK
CARBONE LORRAINE S3-06-20 Rupture Disc Graphite 6 Inch 20 Psig | AC8MYP 3CHG8 S3-06-208.625 "6"6 302 NOK
CARBONE LORRAINE S3-02-20B Rupture Disc Graphite 2 Inch 20 Psig | AC8MYZ 3CHH8 S3-02-20B4"2"5 336 NOK
CARBONE LORRAINE S3-03-20B Rupture Disc Graphite 3 Tommer 20 Psig | AC8MZA 3CHH9 S3-03-20B5.25 "3"5 465 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-20B Rupture Disc Graphite 4 Tommer 20 Psig | AC8MZB 3CHJ1 S3-04-20B6.75 "4"6 393 NOK
CARBONE LORRAINE S3-06-20B Rupture Disc Graphite 6 Inch 20 Psig | AC8MZC 3CHJ2 S3-06-20B8.625 "6"7 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-03-20 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 20 Psig
4 281 NOK / enhet