Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 40 Psig | AC8MYT 3CHH2

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 40 Psig

På lager
Vare: AC8MYT Modell: S3-06-40Kryssref: 3CHH2
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
6 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBruddskive
Body Materialgrafitt
Burst Press40 psig
Diameter8.625 "
Passer til rørstørrelse6"
Temp. Område-20 grader til 300 grader F
Tykkelse7 / 8 "
Vakuumtrykk29.9 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.296
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode6815100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPasser til rørstørrelsePris
CARBONE LORRAINE S3-02-40 Rupture Disc Graphite 2 Inch 40 Psig | AC8MXN 3CHE2 S3-02-404"2"3 865 NOK
CARBONE LORRAINE S3-03-40 Rupture Disc Graphite 3 Tommer 40 Psig | AC8MXY 3CHF2 S3-03-405.25 "3"4 281 NOK
CARBONE LORRAINE S3-04-40 Rupture Disc Graphite 4 Tommer 40 Psig | AC8MYH 3CHG2 S3-04-406.75 "4"5 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Rupture Disc Graphite 6 Tommer 40 Psig
6 302 NOK / enhet