CASH VALVE sikkerhetsventiler

Brukes til å kontrollere eller begrense trykkoppbygging i et system og ha et maksimalt fabrikkinnstilt trykk på 1000 psi. Tilgjengelig i forskjellige kropps- og skivematerialer

filtre

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A2300CSP-011 / 2 "1 / 2 "2 774NOK
A2300BSP-013 / 8 "3 / 8 "2 774NOK
CASH VALVE -

Sikkerhetsavlastningsventiler

StilModellFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A13772-00055 psi0 til 10 psi54 389NOK
A13772-003333 psi10 til 50 psi54 389NOK
A13772-006565 psi30 til 100 psi54 389NOK
A13772-0120120 psi40 til 200 psi54 389NOK
A13772-0231231 psi125 til 300 psi54 389NOK
A13772-0300300 psi200 til 400 psi54 389NOK
StilModellSetematerialeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykkTemp. OmrådeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A11840-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "5 338NOK
A8342-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790NOK
A11840-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "5 194NOK
AK10AWA01-E3BronseMetal75 psi40 grader til 450 grader F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "5 130NOK
A8375-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "15 567NOK
A8375-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "15 567NOK
A11840-0100MCBronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "5 194NOK
AK15AWA01-E5BronseRustfritt stål1000 psi-20 grader til 400 grader F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "1.25 "8 588NOK
A8374-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567NOK
A8375-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "15 840NOK
A8344-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "7 794NOK
A8344-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "7 790NOK
A12670-0500BronseRustfritt stål500 psi-20 grader til 400 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"1.625 "10 247NOK
A11840-0050MCBronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "5 338NOK
AK15BWA01-E5BronseRustfritt stål1000 psi-20 grader til 400 grader F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "1.25 "8 588NOK
AK15CWA01-E4BronseRustfritt stål1000 psi-20 grader til 400 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"1.625 "11 179NOK
A11835-0050MCBronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "5 574NOK
A8375-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "15 567NOK
A8344-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "7 790NOK
AK15AWA01-E4BronseRustfritt stål500 psi-20 grader til 400 grader F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "1.25 "8 561NOK
A8374-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567NOK
AK10AWA01-E5BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "5 130NOK
A8342-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 696NOK
AK15BWA01-E4BronseRustfritt stål500 psi-20 grader til 400 grader F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "1.25 "8 566NOK
A12671-0500BronseRustfritt stål500 psi-20 grader til 400 grader F3 / 4 "3 / 4 "7"1.625 "10 605NOK
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AFR-FGWSCFMES02-D15 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 til 10 psi29 691NOK
AFR-FHWSCFMES02-D15 psi2"2"11 "7.5 "0 til 10 psi36 759NOK
AFR-FDWSCFMES02-D15 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 til 10 psi20 036NOK
A13736-00088 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 til 15 psi26 176NOK
AFR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 til 20 psi24 718NOK
AFR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 til 25 psi16 958NOK
AFR-FCWSCFMES02-D328 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 til 50 psi16 958NOK
AFR-FDWSCFMES02-D330 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 til 50 psi20 036NOK
AFR-FHWSCFMES02-D333 psi2"2"11 "7.5 "10 til 55 psi36 759NOK
AFR-FGWSCFMES02-D333 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 til 55 psi29 691NOK
A13736-005353 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 til 85 psi26 176NOK
AFR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 til 90 psi24 718NOK
AFR-FGWSCFMES02-D465 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 til 100 psi29 691NOK
AFR-FHWSCFMES02-D465 psi2"2"11 "7.5 "30 til 100 psi36 759NOK
AFR-FCWSCFMES02-D465 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 til 100 psi16 958NOK
AFR-FDWSCFMES02-D465 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 til 110 psi20 036NOK
A13736-008383 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 til 125 psi26 176NOK
AFR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 til 125 psi24 718NOK
AFR-FDWSCFMES02-D5115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 til 200 psi20 036NOK
AFR-FGWSCFMES02-D5120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 til 200 psi29 691NOK
AFR-FHWSCFMES02-D5120 psi2"2"11 "7.5 "40 til 200 psi36 759NOK
AFR-FCWSCFMES02-D5125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 til 175 psi16 958NOK
AFR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 til 230 psi24 718NOK
A13736-0140140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 til 230 psi26 176NOK
AFR-FDWSCFMES02-D6175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 til 250 psi20 036NOK
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A13699-00055 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 til 10 psi48 754NOK
A13758-00055 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 til 10 psi63 867NOK
A13776-00055 psi2"2"11 "7.5 "0 til 10 psi77 136NOK
A13743-00088 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 til 15 psi57 278NOK
A13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 til 20 psi52 136NOK
A14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 til 25 psi43 200NOK
A14851-002828 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 til 50 psi43 200NOK
A13699-003030 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 til 50 psi48 754NOK
A13776-003333 psi2"2"11 "7.5 "10 til 55 psi-
RFQ
A13758-003333 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 til 55 psi63 867NOK
A13743-005353 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 til 85 psi57 278NOK
A13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 til 90 psi52 136NOK
A13776-006565 psi2"2"11 "7.5 "30 til 100 psi77 136NOK
A13758-006565 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 til 100 psi63 867NOK
A14851-006565 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 til 100 psi43 200NOK
A13699-006565 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 til 110 psi48 754NOK
A13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 til 125 psi52 136NOK
A13743-008383 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 til 125 psi57 278NOK
A13699-0115115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 til 200 psi48 754NOK
A13776-0120120 psi2"2"11 "7.5 "40 til 200 psi77 136NOK
A13758-0120120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 til 200 psi63 867NOK
A14851-0125125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 til 175 psi43 200NOK
A13743-0140140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 til 230 psi-
RFQ
A13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 til 230 psi52 136NOK
A13699-0175175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 til 250 psi48 754NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?