Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL 11840-0200 Trykkavlastningsventil 3/8 tommer 200 Psi | AD2KFG 3PZE7

CASH VALVE 11840-0200 trykkavlastningsventil 3/8 tomme 200 psi

På lager
Vare: AD2KFG Modell: 11840-0200Kryssreferanse: 3PZE7
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
5 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeMetal
Fabrikkinnstilt trykk200 psi
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5.25 "
Total lengde2.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range100 til 300 psi
SetematerialeBronse
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykkTemp. OmrådeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
KONTANTVENTIL 8374-0200 Trykkavlastningsventil 1 tomme 200 Psi bronse | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0400 Trykkavlastningsventil 1 tomme 400 Psi bronse | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0100 Trykkavlastningsventil 1 tomme 100 Psi bronse | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0050 Trykkavlastningsventil 1 tomme 50 Psi bronse | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 840 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0200 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0050 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 50psi bronse | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0400 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 11840-0200 trykkavlastningsventil 3/8 tomme 200 psi
5 338 NOK / enhet