Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL 8342-0400 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 400 Psi | AD2KER 3PZD2

CASH VALVE 8342-0400 trykkavlastningsventil 1/2 tomme 400 psi

På lager
Vare: AD2KER Modell: 8342-0400Kryssreferanse: 3PZD2
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
7 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeMetal
Fabrikkinnstilt trykk400 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde7"
Total lengde3.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range200 til 600 psi
SetematerialeBronse
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2285
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykkTemp. OmrådeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
KONTANTVENTIL 8374-0200 Trykkavlastningsventil 1 tomme 200 Psi bronse | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0400 Trykkavlastningsventil 1 tomme 400 Psi bronse | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0100 Trykkavlastningsventil 1 tomme 100 Psi bronse | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0050 Trykkavlastningsventil 1 tomme 50 Psi bronse | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 840 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0200 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0050 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 50psi bronse | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0100 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 100 Psi | AD2KET 3PZD3 8342-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 8342-0400 trykkavlastningsventil 1/2 tomme 400 psi
7 696 NOK / enhet