Cash K15CWA01-E4 trykkavlastningsventil beskytter utstyr og personell mot potensiell skade eller personskade forårsaket av overdreven trykkoppbygging. Den avlaster automatisk overtrykk, forhindrer katastrofale feil og sikrer systemets integritet. Denne trykkavlastningsventilen på 1000 psi brukes i dampkjeler, trykkbeholdere og rørsystemer. Det er viktig i bransjer der sikkerhet og overholdelse av regelverk er viktig, som olje og gass, kjemisk prosessering og kraftproduksjon.
Egenskaper:
- Denne ventilen har bronsekonstruksjon for korrosjonsmotstand og lang levetid i ulike trykkreguleringsapplikasjoner.
- Den bruker en skive i rustfritt stål, som forbedrer motstanden mot korrosjon og slitasje.
- Denne ventilen har en 1/2 tomme innløpsstørrelse for tilkobling til rørsystemet.
- Den er designet for å fungere innenfor et trykkområde på 600 til 1500 psi.
- Denne trykkavlastningsventilen på 1000 psi har en rustfri stålfjær og opprettholder jevn trykkregulering.
- Den er i stand til å fungere i temperaturer fra -20 til 400 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilket trykk er ventilen fabrikkinnstilt på?
A. Fabrikkinnstilt trykkavlastning for denne ventilen er 1000 psi, noe som gir et standard trykkutløsningspunkt.
Q. Hvilken type tilkoblinger bruker denne ventilen for innløp og utløp?
Sv. Ventilen har tilkoblinger for innløp og utløp for både innløp og utløp, noe som sikrer sikre beslag.
Sp. Hvordan bidrar bronsesetematerialet til ventilens tetteevne?
A. Denne ventilen har bronsesetemateriale som tilbyr en kombinasjon av formbarhet og effektive tetningsegenskaper, slik at den opprettholder en pålitelig tetning mot den rustfrie stålskiven selv under trykkavlastningshendelser.
Spørsmål. Hvordan tester jeg denne tilbakebetalingsventilen?
A.
- Øk driftstrykket for å matche innstilt trykk på sikkerhets-/avlastningsventilen.
- La ventilen åpne og tilbakestille som den ville gjort under normal service.
- Overvåk ventilens respons for å sikre at den åpner og lukker ordentlig.
- Kontroller at ventilen effektivt avlaster trykket og tilbakestiller uten problemer.
- Utfør regelmessig vedlikehold og testing i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre ventilens kontinuerlige pålitelighet og ytelse.
Q. Hvordan velger jeg riktig trykkavlastningsventil for min applikasjon?
A. Vurder faktorer som innstilt trykk, strømningskapasitet, materialkompatibilitet og systemkrav.