KONTANTVENTIL FR-FDWSCFMES02-D6 Trykkavlastningsventil 3/4 tommer 175 Psi | AD2KMH 3PZZ4/13690-0175

CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D6 Trykkavlastningsventil 3/4 tommer 175 Psi

På lager
Vare: AD2KMH Modell: FR-FDWSCFMES02-D6Kryssref.: 3PZZ4/13690-0175

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialCast Iron
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk175 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde8"
Total lengde5.625 "
trykk~~POS=TRUNC Range100 til 250 psi
SetematerialeMonel
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D1 Trykkavlastningsventil 1 tomme 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 til 20 psi24 718 NOK
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D6 Trykkavlastningsventil 1 tomme 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 til 380 psi24 718 NOK
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D3 Trykkavlastningsventil 1 tomme 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 til 90 psi24 718 NOK
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D7 Trykkavlastningsventil 1 tomme 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 til 400 psi24 718 NOK
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D4 Trykkavlastningsventil 1 tomme 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 til 125 psi24 718 NOK
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D5 Trykkavlastningsventil 1 tomme 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 til 230 psi24 718 NOK
KONTANTVENTIL FR-FCWSCFMES02-D1 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 til 25 psi16 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D6 Trykkavlastningsventil 3/4 tommer 175 Psi
20 036 NOK / enhet