Kontantventil justerbar mottrykksavlastningsventil brukes til å regulere og kontrollere væskesystemer ved å opprettholde konsistente trykknivåer. Denne ventilen brukes i olje og gass, kjemisk prosessering og produksjonsindustri. Den beskytter utstyr mot trykkoppbygging, forhindrer potensiell skade og sikrer driftssikkerhet. Den muliggjør presise justeringer for å slippe ut overtrykk, og opprettholder optimale arbeidsforhold for rørledninger, tanker og fartøyer.
Egenskaper:
- Denne ventilen har FNPT gjengede forbindelser for enkel integrering i rørsystemer.
- Den har en rustfri stålfjær som forbedrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet for pålitelig langsiktig ytelse.
- Denne trykkavlastningsventilen på 100 psi har bronsekonstruksjon, som sikrer robust forsegling og kompatibilitet med ulike væsker for effektiv trykkregulering.
- Den er designet med et innløp og en utløpsstørrelse på 1-1/4 tommer, noe som letter sømløs integrering i rørsystemer med tilsvarende dimensjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan sikrer ventilen nøyaktig trykkregulering?
A. Ved å justere fjærspenningen kan ventilen opprettholde et konsistent settpunkt. Når trykket overstiger dette settpunktet, åpnes ventilen for å slippe ut overtrykk og lukkes når trykket går tilbake til ønsket nivå.
Q. Hva er hensikten med den fjærbelastede mekanismen i ventilen?
A. Den fjærbelastede mekanismen gir kraften til å holde ventilen stengt under normale driftsforhold.
Q. Hvordan åpner ventilen når systemtrykket overstiger settpunktet?
A. Når systemtrykket overstiger innstillingspunktet, overvinnes fjærens kraft av trykkkraften, noe som får ventilen til å løfte seg og tillate overskuddstrykk å slippes ut.
Q. Hvordan bidrar ventilen til systemsikkerheten?
A. Ventilen forhindrer potensielt farlige overtrykkssituasjoner som kan skade utstyr eller føre til katastrofale feil, og dermed sikre driftssikkerhet.