Stans og meiselsett

filtre

Punke- og meiselsett brukes til å fjerne pinner eller bøssinger og kutte/spalte arbeidsstykker i konstruksjons- og metallbearbeidingsapplikasjoner. Disse verktøysortimentene inkluderer innrettingsstansesett, kaldmeiselsett, stansesett i messing med drivstifter og mer.
WESTWARD -

Meiselsett

StilModellPasser til merkevarePris (eks. mva)pk. Antall.
A4MHF1-594NOK 1
BPN12V728043GSpeedaire659NOK 5
CPN5ZL25014GVestover426NOK 4
MAYHEW TOOLS -

Sentre stansesett

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A622144 "til 6 1/4"Stål51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"550NOK
B600077"Smidd legeringsstål71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"512NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Pakningsstansesett

StilModellMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AS1270Herdet og herdet legeringsstål111/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"975NOK
BS1274Herdet legert stål101/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"1 204NOK
GREENLEE -

Knockout-slag, 1-61/64 tommer

StilModellPris (eks. mva)
AK2P-1-1/2-B1 020NOK
BK3P-1-1/21 386NOK
GREENLEE -

Utslagsslag, 5 stk

StilModellPris (eks. mva)
AK3BB-3-1/211 522NOK
AK3BB-413 678NOK
GREENLEE -

Utslagsslag, 4 stk

StilModellPris (eks. mva)
AK3BB-2-1/25 885NOK
AK3BB-37 471NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metriske hulstansesett

StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddeMålesystemPris (eks. mva)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Metric2 337NOK
BAX135116 "22 "-4"Metric3 773NOK
CAX135225 "32 "-5"Metric8 193NOK
PROTO -

Stans og meiselsett

Proto håndholdte stanser og meisler er designet for å fjerne pinner og foringer, samt kutte eller splitte stålobjekter. Disse verktøyene har varmebehandlet, rustfritt stålkonstruksjon for å gi større styrke og holdbarhet og en svært modifisert parabolsk slagende ende for å forhindre soppdannelse og flisdannelse. Alle modellene er utstyrt med et polert panel merket med verktøynummer og størrelse for enkel identifikasjon og en veske for organisert oppbevaring.

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ2-Herdet stål12Center Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Meisel-5/16", Diamond Punktmeisel-3/16 ", kaldmeisel-5/16, 7/16, 1/2"1 342NOK
BJ3-Herdet stål5Center Punch-3/8", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Starting Punch-1/8", Cold Chisel-5/8"552NOK
CJ3S24 7/8 "til 6 3/4"S2 stål5S2 Center Punch-3/8", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Starting Punch-1/8", S2 Cold Meisel-5/8"608NOK
DJ2S24 7/8 "til 6"S2 stål12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Meisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Meisel-3/16", S2 kaldmeisel-5/16, 7/16, 1/2 "1 465NOK
EJ46S24 7/8 "til 10"S2 stål26S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Meisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "4 056NOK
STANLEY -

Meisel

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A16-97031/2, 3/4 og 1 "483NOK
B16-97161/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, and 1-1/2"1 104NOK
PROTO -

Rullepinnesett

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
AJ49007S23 3/4 "til 6 7/16"S2 herdet verktøystål886NOK
BJ490073-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"S2 stål854NOK
MAYHEW TOOLS -

Hul hullsett

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A660085.5 "Høyverdig verktøylegering111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"2 323NOK
B660106.5 "Høyverdig verktøylegering113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "2 416NOK
C660126.5 "Høyverdig verktøylegering101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"1 771NOK
D660049"Alloy Steel161-1 / 4 "til 3"3 600NOK
E660009"Alloy Steel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"3 471NOK
F6600610 "Høyverdig verktøylegering312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "7 714NOK
G6600213 "Alloy Steel271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"6 818NOK
H6608013 "Høyverdig verktøylegering281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"8 085NOK
I6601615.5 "Høyverdig verktøylegering361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"13 388NOK
PROTO -

Stansesett

StilModellSakLengdeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ9633HBDemolition Punch Set10 "til 14"3/8, 7/16, 3/4"3 075NOK
BJ9633BDrift Punch Sett6 "til 8"3/8, 1/2, 3/4"1 264NOK
PROTO -

Kaldmeiselsett

StilModellLengdeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AJ86CS25 1/8 "til 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"604NOK
BJ86BS25 1/8 "til 8"75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"1 047NOK
MAYHEW TOOLS -

Pilotpunch -sett

Mayhew pilotstansesett er egnet for kjøring og fjerning av hulspenningspinner og rullestifter for bil- og produksjonsapplikasjoner. De har legert stålkonstruksjon for å motstå støt og strukturert grep for å forhindre glid midt i drift. Utvalgte modeller har en sikkerhetspose for sikker oppbevaring og bærbarhet på arbeidsplassen. Velg mellom et stort utvalg av disse pilotstansesettene, tilgjengelig i 9 og 12 tommers stykker.

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "1 103NOK
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "1 706NOK
MITUTOYO -

Punch

StilModellLengdeMaterialeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A985-1194"Stål81 / 16-5 / 16 "593NOK
B985-1204"Messing81 / 16-5 / 16 "460NOK
C985-1188"Stål51.375 "576NOK
PROTO -

Stansesett med lang stift

StilModellMaterialePris (eks. mva)
AJ48005LS2S2 herdet verktøystål852NOK
BJ48005LS2 stål830NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Høyt meiselsett med høy effekt

StilModellLengdeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A18193623-5/8, 3-3/8, 3-1/8"31/2, 3/4, 1"755NOK
A18193633-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3"51/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"1 282NOK
WESTWARD -

Kald meisel

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJL553/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"863NOK
B2AJA671/4,3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"417NOK
WESTWARD -

Stans og meisel

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A2AJB37Flatmeisel: 1/2, 5/8, 3/4"; Startstøt: 3/16, 1/4"; Pinnestans: 3/16"; Senterstans: 3/8"336NOK
B2AJB412Flat meisel: 3/8, 1/2, 5/8"; Startstøt: 1/8, 3/16, 1/4"; Pinnestans: 1/8, 5/32, 3/16"; Senterstans: 3/8,1/2"; Prick Punch: 3/16"668NOK
C2AJB214Flat meisel: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"; Startstøt: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8"; Pinnestans: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Senterstans: 3/8 x 1/2"584NOK
D2AJL718Drive Pin Punch: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"; Start Punch: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Kald meisel: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"; Drift Punch: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16"; Senterstans: 3/8"1 406NOK
E2AJL826Drive Pin Punch: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"; Startpunch: 3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/ 4; Kald meisel: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1"; Drift Punch: 1/8, 3/16, 1/4"; Senter Punch: 3/8, 1/2"; Prick Punch: 3/16"1 754NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Buehullsett

ModellSakPris (eks. mva)
1271STAD3GZA1 511 NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Håndmeiselsett 1/2 3/4 1 tommers tips 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1768781AB7RHE482NOK

Stans og meiselsett

Stanse- og meiselsett er egnet for bruk med håndholdte verktøy for å merke arbeidsstykker for boring, blanking, bøying, skjæring og utskjæring av trematerialer i produksjon, konstruksjon, metallbearbeiding, pakking og vedlikehold og reparasjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av meisel- og slagsett fra Allpax, Dasco Pro, Dewalt, Facom, General, Mayhew, Irwin, Mitutoyo, Proto, SK profesjonelle verktøy, Stanley, Westward, Starrett og Wright Tool. Valgte stanseverktøy fra general er best egnet for å stanse runde hull i metallplater, pakningsmaterialer, lær, lerret, plast og fleksible gummiemner. De har en innvendig konus som sørger for maksimal klaring for brukervennlighet og varmebehandlet smidd stålkonstruksjon som tåler hard industriell misbruk, samtidig som den sikrer langvarig holdbarhet. Valgte meiselsett fra Stanley har et herdet og herdet blad i krom karbonstål som sikrer kantretensjon ved gjentatt bruk og et håndtak i to materialer for motstand mot støt og elektriske støt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes en senterstans til?

Senterstanser brukes til å markere midtpunktet, spesielt ved boring av hull, for presisjon.

Hva er forskjellen mellom en tapered punch og en pin punch?

Koniske stanser er ideelle for å justere eksisterende hull i to eller flere arbeidsstykker før bolting eller nagling. Rullepinner, også kjent som pilotstanser, brukes imidlertid til å drive eller fjerne hule strekkstifter, for eksempel koniske og rullede eller solide pinner.

Hvilket stål er pinnestanser laget av?

De er for det meste laget av høykarbonstål som har blitt varmebehandlet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?