Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J49007S2 Roll Pin Punch Sett S2 1/16-1/4 Inch 7 Pc | AE8KEA 6DJZ6

PROTO J49007S2 Rullepinnestansesett S2 1/16-1/4 tommer 7 stk

På lager
Vare: AE8KEA Modell: J49007S2Kryssreferanse: 6DJZ6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
886NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullepinnesett
Lengde3 3/4 "til 6 7/16"
MaterialeS2 herdet verktøystål
Antall stykker7
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
PROTO J49007 Rullepinnestansesett, modifisert parabolsk slagende, verktøyveske | AB3ADD 1Q754 J490073-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"S2 stål935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J49007S2 Rullepinnestansesett S2 1/16-1/4 tommer 7 stk
886NOK / enhet