Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J49007 Rullepinnestansesett, modifisert parabolsk slagende, verktøyveske | AB3ADD 1Q754

PROTO J49007 Rullepinnesett, modifisert parabolsk slagende, verktøylomme

På lager
Vare: AB3ADD Modell: J49007Kryssreferanse: 1Q754
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
854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullepinnesett
Lengde3-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"
MaterialeS2 stål
Antall stykker7
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typen1-delt designsett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 7-delt rullestemponsett designet for å stanse arbeidsemner i metallbearbeiding, bilindustri og produksjon
    • Omvendt avsmalning forhindrer binding og varmebehandlet S2 stålkonstruksjon gir høy styrke og holdbarhet
    • Modifisert parabolsk slående ende for å forhindre flising og soppdannelse og svart oksidfinish for å motstå hardt industriell misbruk
    • Lett verktøyrullepose for sikker lagring og bærbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
PROTO J49007S2 Roll Pin Punch Sett S2 1/16-1/4 Inch 7 Pc | AE8KEA 6DJZ6 J49007S23 3/4 "til 6 7/16"S2 herdet verktøystål886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J49007 Rullepinnesett, modifisert parabolsk slagende, verktøylomme
854NOK / enhet