Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J86BS2 meiselsett, varmebehandlet S2 stålkonstruksjon, bæreveske | AE8KDV 6DJZ0

PROTO J86BS2 meiselsett, varmebehandlet S2 stålkonstruksjon, bæreveske

På lager
Vare: AE8KDV Modell: J86BS2Kryssreferanse: 6DJZ0
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldmeiselsett
Lengde5 1/8 "til 8"
MaterialeS2 herdet verktøystål
Antall stykker7
Størrelser inkludert5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kaldmeiselsett egnet for skjæring gjennom tøffe metaller og betongoverflater i metallbearbeiding og konstruksjonsapplikasjoner
    • Varmebehandlet S2 stålkonstruksjon gir slagstyrke og svart oksidfinish gir slitestyrke
    • Modifisert parabolisk slående ende minimerer flis og sopp og skjærende kant på hånd bakken kutter arbeidsstykker i presise vinkler
    • Bærepose for bærbarhet på arbeidsplassen og sikker lagring

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
PROTO J86CS2 Kaldmeiselsett S2 5/16-5/8 tommer 5 stk | AE8KDW 6DJZ1 J86CS25 1/8 "til 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J86BS2 meiselsett, varmebehandlet S2 stålkonstruksjon, bæreveske
1 047 NOK / enhet