A | A2XBM0215C25 # G | 10 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/4 "NPT hann | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
B | A2XBF0415C25 # G | 10 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/2 "NPT Kvinne | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
C | A2XBM0442C25 # G | 10 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/2 "NPT hann | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
D | A2XBF0242C25 # G | 10 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
D | A2XBF0215C25 # G | 10 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
B | A2XBF0442C25 # G | 10 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/2 "NPT Kvinne | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
C | A2XBM0415C25 # G | 10 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/2 "NPT hann | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
A | A2XBM0242C25 # G | 10 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT hann | 0 til 5 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
A | A2XBM0242C215 # G | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT hann | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
A | A2XBM0215C215 # G & VAC | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/4 "NPT hann | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
C | A2XBM0415C215 # G | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/2 "NPT hann | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
D | A2XBF0215C215 # G | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
A | A2XBM0215C215 # G | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/4 "NPT hann | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
B | A2XBF0442C215 # G & VAC | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/2 "NPT Kvinne | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
C | A2XBM0442C215 # G & VAC | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/2 "NPT hann | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
B | A2XBF0415C215 # G | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/2 "NPT Kvinne | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
D | A2XBF0242C215 # G & VAC | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
B | A2XBF0415C215 # G & VAC | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/2 "NPT Kvinne | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
C | A2XBM0442C215 # G | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/2 "NPT hann | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
D | A2XBF0242C215 # G | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
D | A2XBF0215C215 # G & VAC | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
B | A2XBF0442C215 # G | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/2 "NPT Kvinne | 0 til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
A | A2XBM0242C215 # G & VAC | 30 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT hann | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |
C | A2XBM0415C215 # G & VAC | 30 psi | 1 til 5 VDC | 10 til 36 VDC | 1/2 "NPT hann | 30 "Hg Vac til 15 psi | Klasse 1, div. 1 & 2, gruppe A, B, C og D, klasse 2, div. 1 & 2, gruppe E, F og G | 316 rustfritt stål | 8 456NOK | |
D | A2XBF0242C230 # G | 60 psi | 4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC | 12 til 30 VDC | 1/4 "NPT Kvinne | 0 til 30 psi | Klasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G | 316L Stainless Steel | 9 222NOK | |