Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT GC517F0242CD300#G Trykktransduser med skjerm 300 Psi | AE3GDX 5DDD1

ASHCROFT GC517F0242CD300#G Trykktransduser med skjerm 300 Psi

På lager
Vare: AE3GDX Modell: GC517F0242CD300#GKryssreferanse: 5DDD1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkgivere med skjerm
Nøyaktighet+/- 0.25% full skala
ViseBakgrunnsbelyst 3 1/2 sifret LCD
Vis enheterPsi
Elektriske tilkoblinger1/2 "NPT kvinnelig ledning
boligAluminum
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press600 psi
NEMA-vurdering4X
Drifts Temp.14 til 140 F
Produksjon4 til 20mA ved 12 til 32 VDC
Krav kreves12 til 32 VDC
Prosessforbindelse1/4 "NPT Kvinne
Område0 til 300 psi
Termisk feil+ /-0.2%
Fuktede materialer316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9026204000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressOmrådePris
ASHCROFT GC517F0242CD50#G Trykktransduser med skjerm 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0 til 50 psi9 934 NOK
ASHCROFT GC517F0242CD100#G Trykktransduser med skjerm 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 psi0 til 100 psi9 934 NOK
ASHCROFT GC517F0242CD150#G Trykktransduser med skjerm 150 Psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 psi0 til 150 psi9 934 NOK
ASHCROFT GC517F0242CD1000#G Trykktransduser med skjerm 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0 til 1000 psi9 934 NOK
ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Trykktransduser med skjerm 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # G4500 psi0 til 3000 psi9 934 NOK
ASHCROFT GC517F0242CD5000#G Trykktransduser med skjerm 5000psi | AE3GEA 5DDD4 GC517F0242CD5000 # G7500 psi0 til 5000 psi9 934 NOK
ASHCROFT GC517F0242CD15#&vacG Transduser Med Display Vac Til 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac til 15 psi9 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT GC517F0242CD300#G Trykktransduser med skjerm 300 Psi
9 934 NOK / enhet