ASHCROFT Trykkgivere med skjerm


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.25% full skala , Vise: Bakgrunnsbelyst 3 1/2 sifret LCD , Visningsenheter: Psi , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "NPT kvinnelig ledning , Bolig: Aluminum , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , NEMA-vurdering: 4X , Driftstemperatur: 14 til 140 F , Utgang: 4 til 20mA ved 12 til 32 VDC , Strøm nødvendig: 12 til 32 VDC , Prosesstilkobling: 1/4 "NPT Kvinne , Termisk feil: + /-0.2% , fuktede materialer: 316 rustfritt stål
StilModellMaks. PressOmrådePris (eks. mva)
A
GC517F0242CD15 # & vacG
30 psi30 "Hg Vac til 15 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD50 # G
100 psi0 til 50 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD100 # G
200 psi0 til 100 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD150 # G
300 psi0 til 150 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD300 # G
600 psi0 til 300 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD1000 # G
2000 psi0 til 1000 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD3000 # G
4500 psi0 til 3000 psi9 934 NOK
A
GC517F0242CD5000 # G
7500 psi0 til 5000 psi9 934 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?