Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT G17M0115DO300# Transduser 0 til 300 psi Utgang 1 til 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9

ASHCROFT G17M0115DO300# Transduser 0 til 300 psi Utgang 1 til 5VDC

På lager
Vare: AJ2HZJ Modell: G17M0115DO300#Kryssreferanse: 5LRP9
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
2 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender
Nøyaktighet+/- 0.50% full skala
kompatibel medEnhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Elektriske tilkoblinger4-pin Hirschmann Style A DIN 43650-A-kontakt
bolig304 rustfritt stål
Maks. Press600
Drifts Temp.-40 grader til 257 grader F
Produksjon1 til 5 VDC
Krav kreves9 til 36 VDC
Område0 til 300
Termisk feil+/- 3% (-4 til 185F)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sendertype: Trykktransmitter
    • Våtte materialer - Sendere: Rustfritt stål
    • Kablingsinngang - Sender: 1/2" FNPT

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressOmrådePris
ASHCROFT G17M0115DO60# Transduser 0 til 60 psi Utgang 1 til 5VDC | AJ2HZH 5LRP6 G17M0115DO60 #1200 til 602 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO300# Transduser 0 til 300 psi Utgang 1 til 5VDC
2 802 NOK / enhet