IPEX USA LLC m / svingarmsvingventil


filtre
Tilkoblingstype: med flens , Maks. Temp.: 140 Grader F , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal
StilModellStørrelseSprekktrykkFlowBreddeHex størrelseLengdeMaks. VanntrykkTotal høydePris (eks. mva)
A
SCOV110
3"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "13 753 NOK
A
SCOV210
3"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "16 516 NOK
A
SCOV111
4mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "19 583 NOK
A
SCOV211
4mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "19 309 NOK
A
SCOV213
612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "35 275 NOK
A
SCOV113
612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "25 515 NOK
A
SCOV114
812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "49 973 NOK
A
SCOV214
812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "56 735 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?