IPEX USA LLC SCOV211 Svingventil Pvc 4 tommers flens | AD7VLD 4GPN9

IPEX USA LLC SCOV211 Sving tilbakeslagsventil Pvc 4 tommer med flens

På lager
Vare: AD7VLD Modell: SCOV211Kryssref: 4GPN9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter8-3 / 8 "
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk10 psi
Flow1500 gpm
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde11 53 / 64 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk70 psi @ 73 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde12.125 "
Forsegl materialeViton
Størrelse4mm
Bredde10.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481309000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSprekktrykkFlowBreddeHex størrelseLengdeMaks. VanntrykkTotal høydePris
IPEX USA LLC SCOV110 Svingventil Pvc 3 tommers flens | AD7VKY 4GPN4 SCOV1103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "13 425 NOK
IPEX USA LLC SCOV111 Svingventil Pvc 4 tommers flens | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "19 117 NOK
IPEX USA LLC SCOV113 Svingventil Pvc 6 tommers flens | AD7VLA 4GPN6 SCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "24 908 NOK
IPEX USA LLC SCOV114 Svingventil Pvc 8 tommers flens | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "48 784 NOK
IPEX USA LLC SCOV210 Svingventil Pvc 3 tommers flens | AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "16 768 NOK
IPEX USA LLC SCOV213 Svingventil Pvc 6 tommers flens | AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "38 162 NOK
IPEX USA LLC SCOV214 Svingventil Pvc 8 tommers flens | AD7VLF 4GPP2 SCOV214812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "61 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IPEX USA LLC SCOV211 Sving tilbakeslagsventil Pvc 4 tommer med flens
20 889 NOK / enhet