MAIN FILTER INC. SP7B Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 5.079 " , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 11 BSP , Trådstørrelse: 1.25mm , Topp OD: 5.079 "
StilModellHøydeBurst PressKapasitetmikronSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingPris (eks. mva)
A
MF0058040
8.949246.6 PSI72.933-145 PSIGlass3896NOK
RFQ
B
MF0058044
8.949246.6 PSI-125-145 PSIWire Mesh125873NOK
RFQ
C
MF0058042
8.949246.6 PSI96.4810-145 PSIGlass10853NOK
RFQ
D
MF0058038
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulose-416NOK
RFQ
E
MF0058046
8.949 "246.6-60145145 PSIWire Mesh-1 096 NOK
RFQ
F
MF0410931
8.949 "246.633.391072.572.5 PSIFjerning av cellulose/vann-615NOK
RFQ
G
MF0058039
8.949 "246.641.742072.572.5 PSICellulose-416NOK
RFQ
H
MF0058041
8.949 "246.692.345145145 PSIGlass-896NOK
RFQ
I
MF0058043
8.949 "246.688.5025145145 PSIGlass-853NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?