MAIN FILTER INC. MF0410931 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF9AVR A121CW10

MAIN FILTER INC. MF0410931 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde

Vare: CF9AVR Modell: MF0410931Kryssref.: A121CW10'
615NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.079 "
Burst Press246.6
Kapasitet33.39
Skjul trykk72.5
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaFjerning av cellulose/vann
Filterstørrelse835 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.949 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd11 BSP
Trådstørrelse1.25mm
Topp OD5.079 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A121CW10

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBurst PressKapasitetmikronSkjul trykkSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingPris
MAIN FILTER INC. MF0058038 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZH A121C10 MF00580388.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulose-416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058039 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZJ A121C25 MF00580398.949 "246.641.742072.572.5 PSICellulose-416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058040 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZK A121G03 MF00580408.949246.6 PSI72.933-145 PSIGlass3896NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058041 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZL A121G06 MF00580418.949 "246.692.345145145 PSIGlass-896NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058042 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZM A121G10 MF00580428.949246.6 PSI96.4810-145 PSIGlass10853NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058043 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZN A121G25 MF00580438.949 "246.688.5025145145 PSIGlass-853NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058044 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6VZP A121T125 MF00580448.949246.6 PSI-125-145 PSIWire Mesh125873NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0410931 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde
615NOK / enhet