KEO Porteringsverktøy motboringer

Brukes i presisjonsmaskineringsprosesser og for å konturere porter i NC- og CNC-porteringsapplikasjoner. Har en helix-design som eliminerer flekker og materialoppbygging på skjærekantene

filtre

StilModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris (eks. mva)
A552080.26 "3"#67 / 32 "813NOK
A552020.217 "3"#45 / 32 "676NOK
A552050.237 "3"#53 / 16 "777NOK
A552110.304 "3"#81 / 4 "800NOK
A552140.346 "4.5 "#109 / 32 "841NOK
A552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "887NOK
A552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "933NOK
A552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 021NOK
A552260.695 "5"7 / 16 "1 / 2 "1 236NOK
A552290.789 "6"1 / 2 "1 / 2 "1 407NOK
A552320.977 "6"5 / 8 "5 / 8 "2 534NOK
A552341.203 "7"3 / 4 "3 / 4 "2 920NOK
A552351.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "4 516NOK
A552381.588 "7"1"1"6 222NOK
StilModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris (eks. mva)
A552000.186 "3"#45 / 32 "662NOK
A552030.205 "3"#53 / 16 "749NOK
A552060.228 "3"#67 / 32 "812NOK
A552090.272 "3"#81 / 4 "814NOK
A552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "969NOK
A552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "944NOK
A552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 089NOK
A552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "1 378NOK
A552300.945 "6"5 / 8 "5 / 8 "2 137NOK
A552331.187 "7"3 / 4 "3 / 4 "2 957NOK
StilModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris (eks. mva)
A552130.33 "4.5 "#109 / 32 "1 185NOK
A552010.202 "3"#45 / 32 "699NOK
A552040.221 "3"#53 / 16 "717NOK
A552070.244 "3"#67 / 32 "782NOK
A552100.288 "3"#81 / 4 "845NOK
A552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "917NOK
A552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 306NOK
A552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "1 261NOK
A552280.773 "6"1 / 2 "1 / 2 "1 344NOK
A552310.961 "6"5 / 8 "5 / 8 "2 040NOK
KEO -

Motboringssett

StilModellBore Dia.Antall stykkerSkruestørrelseSkruetypeStørrelser inkludertStilPris (eks. mva)
A56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10MediumM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric5 598NOK
A56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Før trådenM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric5 261NOK
A56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10endM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric5 452NOK
B552390.228 til 0.757 "7# 6 til 1/2 "Umbrakoskruer# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nominell / tett passform6 613NOK
B552400.244 til 0.773 "7# 6 til 1/2 "Umbrakoskruer# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "Klaring8 142NOK
B552410.260 til 0.789 "7# 6 til 1/2 "Umbrakoskruer# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Klaring8 529NOK
StilModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.StilPris (eks. mva)
A552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Nominell / tett passform927NOK
A552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1/64 "Klaring920NOK
A552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Nominell / tett passform1 206NOK
A552361.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "Nominell / tett passform4 450NOK
KEO -

Forsenkning Nominell passform størrelse 1 kobolt

ModellSakPris (eks. mva)
55237AC3DNH6 145 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?