Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55206 Forsenkning nær passform størrelse #6 Kobolt | AC3DLZ 2RTL7

KEO 55206 Counterbore Close Fit Størrelse #6 Cobalt

På lager
Vare: AC3DLZ Modell: 55206Kryssreferanse: 2RTL7
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.228 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde3"
Pilot dia.0.138 inn.
Pilotlengde7/32 tommer
Skruestørrelse#6
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.7 / 32 "
StilNominell / tett passform
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris
KEO 55200 Counterbore Close Fit Størrelse #4 Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "642NOK
KEO 55203 Forsenkning nær passform størrelse #5 Kobolt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "741NOK
KEO 55209 Forsenkning nær passform størrelse #8 Kobolt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "769NOK
KEO 55215 Forsenkning nær passform størrelse 1/4 kobolt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "902NOK
KEO 55218 Forsenkning nær passform størrelse 5/16 Kobolt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "937NOK
KEO 55221 Forsenkning nær passform størrelse 3/8 kobolt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 089 NOK
KEO 55227 Forsenkning nær passform størrelse 1/2 kobolt | AC3DMX 2RTR1 552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "1 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55206 Counterbore Close Fit Størrelse #6 Cobalt
779NOK / enhet