Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55227 Forsenkning nær passform størrelse 1/2 kobolt | AC3DMX 2RTR1

KEO 55227 Counterbore Close Fit Størrelse 1/2 Cobalt

På lager
Vare: AC3DMX Modell: 55227Kryssreferanse: 2RTR1
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
1 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.757 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde5"
Pilot dia.0.500 inn.
Pilotlengde1/2 tommer
Skruestørrelse1 / 2 "
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.1 / 2 "
StilNominell / tett passform
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris
KEO 55200 Counterbore Close Fit Størrelse #4 Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "642NOK
KEO 55203 Forsenkning nær passform størrelse #5 Kobolt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "741NOK
KEO 55206 Forsenkning nær passform størrelse #6 Kobolt | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "779NOK
KEO 55209 Forsenkning nær passform størrelse #8 Kobolt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "769NOK
KEO 55215 Forsenkning nær passform størrelse 1/4 kobolt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "902NOK
KEO 55218 Forsenkning nær passform størrelse 5/16 Kobolt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "937NOK
KEO 55221 Forsenkning nær passform størrelse 3/8 kobolt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55227 Counterbore Close Fit Størrelse 1/2 Cobalt
1 378 NOK / enhet