Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55224 Forboring Lukk Fit Størrelse 7/16 Kobolt | AC3DMU 2RTP7

KEO 55224 Counterbore Close Fit Størrelse 7/16 Cobalt

På lager
Vare: AC3DMU Modell: 55224Kryssreferanse: 2RTP7
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
1 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.663 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde5"
Pilot dia.0.437 inn.
Pilotlengde1/2 tommer
Skruestørrelse7 / 16 "
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.1 / 2 "
StilNominell / tett passform
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.StilPris
KEO 55212 Forsenkning nær passform størrelse #10 Kobolt | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Nominell / tett passform901NOK
KEO 55216 Forboring 1/64 Klaringsstørrelse 1/4 Kobolt | AC3DMK 2RTN8 552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1/64 "Klaring882NOK
KEO 55236 Forsenkning nær passform størrelse 7/8 Cobalt | AC3DNG 2RTT1 552361.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "Nominell / tett passform4 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55224 Counterbore Close Fit Størrelse 7/16 Cobalt
1 206 NOK / enhet