Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55216 Forboring 1/64 Klaringsstørrelse 1/4 Kobolt | AC3DMK 2RTN8

KEO 55216 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 1/4 Kobolt

På lager
Vare: AC3DMK Modell: 55216Kryssreferanse: 2RTN8
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.398 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde4.5 "
Pilot dia.0.265 inn.
Pilotlengde5/16 tommer
Skruestørrelse1 / 4 "
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.5 / 16 "
Stil1/64 "Klaring
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.StilPris
KEO 55212 Forsenkning nær passform størrelse #10 Kobolt | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Nominell / tett passform901NOK
KEO 55224 Forboring Lukk Fit Størrelse 7/16 Kobolt | AC3DMU 2RTP7 552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Nominell / tett passform1 206 NOK
KEO 55236 Forsenkning nær passform størrelse 7/8 Cobalt | AC3DNG 2RTT1 552361.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "Nominell / tett passform4 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55216 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 1/4 Kobolt
882NOK / enhet