Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55231 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 5/8 Kobolt | AC3DNB 2RTR5

KEO 55231 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 5/8 Kobolt

På lager
Vare: AC3DNB Modell: 55231Kryssreferanse: 2RTR5
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
2 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.961 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde6"
Pilot dia.0.641 inn.
Pilotlengde5/8 tommer
Skruestørrelse5 / 8 "
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.5 / 8 "
Stil1/64 "Klaring
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris
KEO 55201 Forsenkning 1/64 klaring størrelse #4 Kobolt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "688NOK
KEO 55204 Forborelse 1/64 Klaringsstørrelse # 5 Kobolt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "715NOK
KEO 55207 Forsenkning 1/64 klaring størrelse #6 Kobolt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "782NOK
KEO 55210 Forsenkning 1/64 klaring størrelse #8 Kobolt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "845NOK
KEO 55213 Forsenkning 1/64 klaring Størrelse #10 Kobolt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "1 185 NOK
KEO 55219 Motboring 1/64 Klaringsstørrelse 5/16 Kobolt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "887NOK
KEO 55222 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 3/8 Kobolt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55231 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 5/8 Kobolt
2 040 NOK / enhet