Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55219 Motboring 1/64 Klaringsstørrelse 5/16 Kobolt | AC3DMN 2RTP2

KEO 55219 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 5/16 Kobolt

På lager
Vare: AC3DMN Modell: 55219Kryssreferanse: 2RTP2
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.491 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde4.5 "
Pilot dia.0.328 inn.
Pilotlengde3/8 tommer
Skruestørrelse5 / 16 "
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.3 / 8 "
Stil1/64 "Klaring
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris
KEO 55201 Forsenkning 1/64 klaring størrelse #4 Kobolt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "688NOK
KEO 55204 Forborelse 1/64 Klaringsstørrelse # 5 Kobolt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "715NOK
KEO 55207 Forsenkning 1/64 klaring størrelse #6 Kobolt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "782NOK
KEO 55210 Forsenkning 1/64 klaring størrelse #8 Kobolt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "845NOK
KEO 55213 Forsenkning 1/64 klaring Størrelse #10 Kobolt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "1 185 NOK
KEO 55222 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 3/8 Kobolt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 227 NOK
KEO 55225 Motboring 1/64 Klaringsstørrelse 7/16 Kobolt | AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "1 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55219 Forsenkning 1/64 Klaring Størrelse 5/16 Kobolt
887NOK / enhet