Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55208 Forborelse 1/32 Klaringsstørrelse # 6 Kobolt | AC3DMB 2RTL9

KEO 55208 Forsenkning 1/32 Klaring Størrelse #6 Kobolt

På lager
Vare: AC3DMB Modell: 55208Kryssreferanse: 2RTL9
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
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring
Bore Dia.0.26 "
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Total lengde3"
Pilot dia.0.169 inn.
Pilotlengde7/32 tommer
Skruestørrelse#6
SkruetypeUmbrakoskruer
Shank Dia.7 / 32 "
Stil1/32 "Klaring
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total lengdeSkruestørrelseShank Dia.Pris
KEO 55202 Motboring 1/32 Klaringsstørrelse #4 Kobolt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "669NOK
KEO 55205 Counterboring 1/32 Clearance Size # 5 Cobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "777NOK
KEO 55211 Motboring 1/32 Klaringsstørrelse #8 Kobolt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "764NOK
KEO 55214 Forboring 1/32 Klaringsstørrelse # 10 Kobolt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "825NOK
KEO 55217 Forboring 1/32 Klaringsstørrelse 1/4 Kobolt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "885NOK
KEO 55220 Motboring 1/32 Klaringsstørrelse 5/16 Kobolt | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "933NOK
KEO 55223 Forboring 1/32 Klaringsstørrelse 3/8 Kobolt | AC3DMT 2RTP6 552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55208 Forsenkning 1/32 Klaring Størrelse #6 Kobolt
806NOK / enhet