Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 56224 Forsenkningssett 6 stykker 3f før tråd | AG3TMH 33UV20

KEO 56224 Forsenkningssett 6 stk 3f før tråd

På lager
Vare: AG3TMH Modell: 56224Kryssreferanse: 33UV20
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
5 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboringssett
Finishubestrøket
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter3
Antall stykker6
SkruestørrelseM3, M4, M5,M6,M8,M10
SkruetypeFør tråden
Skaftlengdestandard
Størrelser inkludertM3, M4, M5, M6, M8, M10
StilMetric
TrådstørrelseM3, M4, M5,M6,M8,M10
Rør Dia.1-1 / 2 tommer
typenInnebygd pilot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Antall stykkerSkruestørrelseSkruetypeStørrelser inkludertStilPris
KEO 55239 Forsenkningssett nærpass 7 stk #6-1/2 in | AA9GWP 1DBT3 552390.228 til 0.757 "7# 6 til 1/2 "Umbrakoskruer# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nominell / tett passform6 613 NOK
KEO 55240 Forsenkningssett 1/64 Klaring 7 Stk | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 til 0.773 "7# 6 til 1/2 "Umbrakoskruer# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "Klaring8 142 NOK
KEO 55241 Forsenkningssett 1/32 Klaring 7 Stk | AA9GWR 1DBT5 552410.260 til 0.789 "7# 6 til 1/2 "Umbrakoskruer# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Klaring8 529 NOK
KEO 56225 Forsenkningssett metrisk 6 stk 3f Fin | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10endM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric5 452 NOK
KEO 56226 Forsenkningssett metrisk 6 stykker 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10MediumM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric5 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 56224 Forsenkningssett 6 stk 3f før tråd
5 261 NOK / enhet