APPROVED VENDOR Pneumatiske hjul

filtre

APPROVED VENDOR -

Svingbart pneumatisk hjul m/ brems

StilModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris (eks. mva)
A1ULG8KnobbeteTotal-Lock0 til 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B1ULH5SawtoothOver-the-Wheel Strap300 til 999 lb.9"3"300 lb.1510 "481NOK
C5VP73SawtoothOver-the-Wheel Strap-9"3"295 lb.A11 "936NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullTykke tykkelseplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 til 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbete6"2"-
RFQ
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"678NOK
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "804NOK
C3G1474 "x 4-1 / 2"0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"686NOK
C3G1494 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "1 176NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv pneumatisk hjul

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A3G1440 til 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"221NOK
B1ULG90 til 299 lb.200 lb.7.5 "BKnobbete6"2"-
RFQ
C3G148300 til 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "946NOK
D1ULH6300 til 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"386NOK
D1ULH8300 til 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "652NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbart semi-pneumatisk hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A3G151B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"970NOK
B3G119D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"1 355NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv semi-pneumatisk hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A3G150B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"696NOK
B3G116D0 til 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"517NOK
C3G118D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"899NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?