WESCO Plattform lastebiler

Wesco plattformbiler brukes til å transportere varer fra ett sted til et annet i skoler, sykehus, butikker og lager. Disse plattformbilene har karosseri av aluminium som er i stand til å håndtere laster opp til 3000 lb og påmonterte hjul for enkel installasjon og bedre manøvrerbarhet. Hjørnestikkene i begge ender gjør det mulig å bruke håndtakene på en eller begge sider av trucken. Velg mellom et bredt utvalg av Wesco plattformbiler tilgjengelig i forskjellige dekkkonfigurasjoner på Raptor Supplies, en autorisert distributør av merket.

filtre

WESCO -

Verdi plast plattform lastebil

Wesco Value plastplattformtrucker er ideelle for bruk i varehus, butikker, byggeplasser og produksjonsindustrier for å løfte eller transportere laster opp til 265 lb. De har en stålforsterket plattform for utmerket brannmotstand og faste og sammenleggbare håndtak for enkel lagring i kompakt mellomrom. Disse lastebilene kommer videre integrert med gummihjul for å absorbere støt og støtbelastninger, samt gi utmerket gulvbeskyttelse.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27228127.5 "19.25 "1 041NOK
A27228233.5 "22 "1 210NOK
WESCO -

Foldbare håndtak lastebiler i aluminium

Wesco aluminiumsbiler er designet med et sammenleggbart håndtak (hurtigutløsermekanisme) for å redusere belastningen på håndleddet, mens du styrer eller skyver laster opp til 660 lb. Disse plattformbilene er integrert med støpte gummihjul for vibrasjonsabsorpsjon og utmerket gulvbeskyttelse . Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilene som er tilgjengelige i lengder fra 29 til 58.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellHandleHåndtakets høydeLastekapasitetAntall hjulTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A270389Dobbel folding35.5 "660 lb.635.5 "58.5 "18.5 "4 609NOK
B272076Folding34.5 "350 lb.434.5 "29 "18.5 "2 306NOK
B272112Folding35.5 "550 lb.435.5 "35.5 "24 "3 317NOK
C270382Sammenleggbar europeisk stil41 "660 lb.441 "35.5 "24 "3 094NOK
WESCO -

Teleskopisk håndtak plattform lastebiler

Wesco plattformbiler er designet for å transportere store, tunge og store møbler rundt hjemmet, arbeidsplasser eller hager. Det teleskopiske sammenleggbare håndtaket på disse plattformbilene gjør disse enhetene til et ideelt valg for kompakte rom og muliggjør også høydejusteringer på 32, 37, 41 og 44 tommer ved hjelp av skyvehendelen. Disse lastebilene har perifere støtfangere av vinyl for å forhindre veggskader og TPR-gummihjul for en ikke-merking jevn manøvreringsjobb. Varianter er tilgjengelige i lengder på 29 og 35 tommer Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A272262440 lb.29 "19 "2 205NOK
A272263660 lb.35 "23 "3 366NOK
WESCO -

Stål folding håndtak plattform lastebiler

Wesco stålplattformtrucker brukes til å flytte skjemaer, skrivebordsrekvisita og lett utstyr rundt på kontoret eller i en butikk. Disse plattformtruckene i Deluxe-serien har en emaljert overflate på en vinyldekksoverflate for å hindre lastglidning og vinylstøtfangere for å beskytte utstyret mot høye støtbelastninger. De kommer videre integrert med et sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring og leverer lastekapasiteter på opptil 660 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformtruckene tilgjengelig med pneumatiske hjul og gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakets høydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A27201932.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Gummi2 420NOK
B27223932.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Gummi4 167NOK
B27223832.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Gummi1 560NOK
A27203537.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Gummi4 222NOK
B27876238.5 "400 lb.38.5 "35 "23 "Pneumatisk4 529NOK
WESCO -

U-båter i aluminium og stål

Wesco U-båter transporterer tunge kasser og pakker i restauranter, hoteller, dagligvarebutikker og lager. Disse ubåtene har lange og smale aluminiumsplattformer for å passe gjennom trange og begrensede rom, høye endepaneler for å forhindre at belastninger glir og håndtak på hver side for å skyve eller trekke vognen. Disse U-båtene har to stive senterhjul med 2 svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet i trange ganger og trange områder. De kan takle laster opp til 4 lb. Velg mellom et bredt utvalg av disse U-båtene, også tilgjengelig i en galvanisert stålvariant på Raptor Supplies.

StilModellHandleLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformstilHjulmaterialePris (eks. mva)
A273291-1750 lb.60 "63 "16 "Slitebanepolyuretan6 286NOK
B273293-1750 lb.61.25 "53 "17.5 "GlattMoldon Gummi3 455NOK
A273292-1750 lb.60 "63 "18 "Slitebanepolyuretan4 213NOK
C273295-1750 lb.60 "63 "24 "Slitebanepolyuretan7 995NOK
D273294-1750 lb.60 "63 "16.25 "WoodMoldon Gummi3 756NOK
E273296Folding1750 lb.61 "64 "16 "Åpenpolyuretan8 716NOK
F270339Avtagbart+0.8 grader C ved 37 grader C61 "63 "16 "Åpenpolyuretan5 471NOK
G273290Stål1750 lb.66 "49 "23.75 "Åpenpolyuretan3 690NOK
WESCO -

Stålplattformtrucker med trådbur

Wesco plattformtrucker med bur er egnet for transport av løsmasser og små bokser i varehus, fabrikker og bilfabrikker. De har ikke-merkende termoplastiske gummihjul for å minimere støy, forhindre gulvmerker og sikre jevn rulling. De kommer med avtakbare bur for enkel lasting/lossing. Velg blant et bredt utvalg av disse plattformtruckene, tilgjengelig i kapasiteter på 660 og 1100 pund på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A270456660 lb.36 "35 "23 "9 581NOK
B2704611100 lb.40 "48 "30 "13 071NOK
WESCO -

Plattformbiler av tre

Wesco tredekkstrucker er designet for å flytte pakker/utstyr med polerte overflater som er utsatt for å bli riper/skadet fra røffe plattformer. Disse plattformtruckene er ideelle for fabrikker, lagerrom, lastebrygger og varehus. De har en tørket og lakkert hardtreplattform for å minimere slitasje under ugunstige forhold og et tverrstøttehåndtak for brukervennlighet. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformtruckene, tilgjengelig i 54 og 72 tommers lengder Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A17224154 "27 "2 569NOK
A17224372 "36 "3 414NOK
RFQ
WESCO -

Stål plattform lastebiler

Wesco plattformtrucker er ideelle for transport av tungt maskineri og utstyr i produksjonsanlegg og varehus. De har et avtagbart tverrstøttehåndtak for enkel installasjon på begge ender av vognen og 12 gauge forsterket stålkonstruksjon for værbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i 24, 27, 30 og 36 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2722662"39.5 "24 "3 197NOK
A2722682"57.5 "27 "4 396NOK
A2722712"63.5 "36 "5 672NOK
A2722692"51.5 "30 "5 534NOK
A2722702"63.5 "30 "6 823NOK
A2722722"75.5 "36 "7 394NOK
RFQ
A2722672.5 "48 "24 "4 385NOK
WESCO -

Sparsomme platebiler i aluminium

Wesco sparsomme platebiler transporterer tunge laster i bilanlegg og produksjonsanlegg. De har lett aluminiumskonstruksjon for manøvrering i trange rom, strukturert plattform for å forhindre glidning og hjørnestøtfanger for å forhindre skade mot krasj. Velg mellom et omfattende utvalg av disse plattformbilene, tilgjengelig i kapasiteter på 1200 og 2400 lb Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "5 919NOK
A2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "9 535NOK
A2736061200 lbs.1.625 "49 "25 "5 518NOK
A2736071200 lbs.1.625 "49 "31 "4 944NOK
B2736042400 lb.2.625 "61 "31 "8 173NOK
B2736012400 lb.2.625 "37 "25 "4 653NOK
B2736022400 lb.2.625 "49 "25 "5 899NOK
B2736032400 lb.2.625 "49 "31 "6 854NOK
WESCO -

Plattformbiler av aluminium

Wesco plattformtrucker er egnet for overføring av tungt utstyr i bryggeområder, laboratorier, lagerrom og varehus. De har en sklisikker diamantmønsterplattform for å forhindre at utstyr faller av og hjørnesokler i begge ender for å lette monteringen av håndtaket. De har boltehjul for håndtering av last opptil 3000 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformtruckene, tilgjengelig i 36, 48, 60 og 72 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePlattformstilPris (eks. mva)
A35003636 "24 "Diamantmønster5 606NOK
B35002736 "24 "Glatt5 537NOK
C35003748 "24 "Diamantmønster7 029NOK
B35003048 "30 "Glatt6 829NOK
B35002848 "24 "Glatt6 611NOK
C35003948 "30 "Diamantmønster7 177NOK
C35004060 "30 "Diamantmønster9 266NOK
C35004260 "36 "Diamantmønster9 930NOK
B35003160 "30 "Glatt7 340NOK
B35003360 "36 "Glatt8 554NOK
B35003472 "36 "Glatt9 937NOK
RFQ
C35004372 "36 "Diamantmønster12 085NOK
RFQ
WESCO -

Økonomilastebil i aluminium med telefoldbart håndtak, 300 pund kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
272250AG7KBA1 991 NOK
WESCO -

Standard plattformbil 1750 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
273297AE6CNH8 818 NOK
WESCO -

Polyuretan Bi-mode sammenleggbart håndtak, 400 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
272946AG7KCH2 366 NOK
WESCO -

Hyllealternativ i galvanisert stål, kapasitet på 350 pund

ModellSakPris (eks. mva)
273565AG7KAH1 653 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?