WESCO 172243 Truck med treplattform, kapasitet på 2200 kg, 72 x 36 plattform | AG7JYP

WESCO 172243 Treplattformlastebil, 2200 pund kapasitet, 72" x 36" plattform

Vare: AG7JYP Modell: 172243
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 414 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreplattform
Dekk L x B72 "x 36"
DekkmaterialeHardved
HandleTre tverrstiver
Lastekapasitet2200 lb.
Total høyde2.5 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 172241 Treplattformlastebil, 2200 pund kapasitet, 54" x 27" plattform | AG7JYN 17224154 "27 "2 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 172243 Treplattformlastebil, 2200 pund kapasitet, 72" x 36" plattform
3 414 NOK / enhet