WESCO 272035 Deluxe-serien stålplattformtruck, sammenleggbart håndtak, 660 lb | AG7KAP

WESCO 272035 Deluxe-serien stålplattformtruck, sammenleggbart håndtak, 660 lb

På lager
Vare: AG7KAP Modell: 272035

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Dekk L x B35 "x 23"
DekkmaterialeStål
HandleFolding
Håndtakets høyde37.5 "
Lastekapasitet660 lb.
Antall hjul4
Total høyde37.5 "
Total lengde35 "
Samlet bredde23 "
PlattformstilSklisikker tung vinyl
HjulmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)58.42

Produktdetaljer:

  • Kraftig stålkonstruksjon med emaljert finish for håndtering av last opp til 660 lb
  • Ikke-merkende gummihjul for slitestyrke og for å absorbere støt og vibrasjoner
  • Har en sklisikker tung vinyldekkoverflate, vinylperimeterstøtfangere for beskyttelse og sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris
WESCO 272019 Deluxe stålplattformsvogn med sammenleggbart håndtak, 440 lbs kapasitet | AG7KAN 27201932.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Gummi2 420 NOK
WESCO 272238 Economy stålplattform med sammenleggbart håndtak, 275 kg kapasitet | AG7KAQ 27223832.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Gummi1 560 NOK
WESCO 272239 Økonomi stålplattform med sammenleggbart håndtak, kapasitet på 400 kg | AG7KAR 27223932.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Gummi4 167 NOK
WESCO 278762 Economy stålplattformtruck med stål sammenleggbart håndtak, 400 lbs kapasitet | AG7KAT 27876238.5 "400 lb.38.5 "35 "23 "Pneumatisk4 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272035 Deluxe-serien stålplattformtruck, sammenleggbart håndtak, 660 lb
4 222 NOK / enhet