WESCO 272019 Deluxe stålplattformsvogn med sammenleggbart håndtak, 440 lbs kapasitet | AG7KAN

WESCO 272019 Deluxe stålplattform lastebil med sammenleggbart håndtak, 440 lbs kapasitet

På lager
Vare: AG7KAN Modell: 272019

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Dekk L x B29 "x 19"
DekkmaterialeStål
HandleFolding
Håndtakets høyde32.5 "
Lastekapasitet440 lb.
Antall hjul4
Total høyde32.5 "
Total lengde29 "
Samlet bredde19 "
PlattformstilSklisikker tung vinyl
HjulmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)48.26

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris
WESCO 272035 Deluxe-serien stålplattformtruck, sammenleggbart håndtak, 660 lb | AG7KAP 27203537.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Gummi4 222 NOK
WESCO 272238 Economy stålplattform med sammenleggbart håndtak, 275 kg kapasitet | AG7KAQ 27223832.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Gummi1 560 NOK
WESCO 272239 Økonomi stålplattform med sammenleggbart håndtak, kapasitet på 400 kg | AG7KAR 27223932.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Gummi4 167 NOK
WESCO 278762 Economy stålplattformtruck med stål sammenleggbart håndtak, 400 lbs kapasitet | AG7KAT 27876238.5 "400 lb.38.5 "35 "23 "Pneumatisk4 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272019 Deluxe stålplattform lastebil med sammenleggbart håndtak, 440 lbs kapasitet
2 420 NOK / enhet