WESCO 278762 Economy stålplattform lastebil med stål sammenleggbart håndtak, 400 lbs kapasitet

På lager
Vare: AG7KAT Modell: 278762

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Dekk L x B35 "x 23"
DekkmaterialeStål
HandleFolding
Håndtakets høyde38.5 "
Lastekapasitet400 lb.
Antall hjul4
Total høyde38.5 "
Total lengde35 "
Samlet bredde23 "
PlattformstilSklisikker tung vinyl
HjulmaterialePneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)58.42

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris
WESCO 272019 Deluxe stålplattformsvogn med sammenleggbart håndtak, 440 lbs kapasitet | AG7KAN 27201932.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Gummi2 420 NOK
WESCO 272035 Deluxe-serien stålplattformtruck, sammenleggbart håndtak, 660 lb | AG7KAP 27203537.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Gummi4 222 NOK
WESCO 272238 Economy stålplattform med sammenleggbart håndtak, 275 kg kapasitet | AG7KAQ 27223832.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Gummi1 560 NOK
WESCO 272239 Økonomi stålplattform med sammenleggbart håndtak, kapasitet på 400 kg | AG7KAR 27223932.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Gummi4 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 278762 Economy stålplattform lastebil med stål sammenleggbart håndtak, 400 lbs kapasitet
4 529 NOK / enhet