KLEIN TOOLS Kombinasjonsnøkkel sett


filtre
Fullfør: Nikkel Chrome , Hodevinkel: 15 Degrees , Antall poeng: 12 , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: standard
StilModellAntall stykkerSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A
68502
--2 143 NOK
B
68404
--3 146 NOK
C
68400
71/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "1 351 NOK
D
68402
91/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "1 981 NOK
E
68406
143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "5 908 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?