LAMP Trekk håndtaket


filtre
Farge: Naturlig , Lasteklasse (J/N): N
StilModellSamlet breddeFinishGrep Dia.ProjeksjonSkruestørrelseTråddybdemaskinvareMaterialePris (eks. mva)
A
ECH-100 / M
-polert5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål610NOK
B
KS-435 / M
-polert3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Inkludert304 rustfritt stål215NOK
B
KS-435 / S
-Satin3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Inkludert304 rustfritt stål202NOK
C
KB-50 / M
-polert3 / 16 "55 / 64 "M3 x 2825 / 64 "Inkludert303 rustfritt stål286NOK
D
KC-S660 / S
1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål271NOK
D
KC-S640 / M
1 / 2 "polert3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål241NOK
E
KC-R660 / S
1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål283NOK
D
KC-S635 / M
1 / 2 "polert1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål231NOK
D
KC-S635 / S
1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål233NOK
D
KC-S640 / S
1 / 2 "Satin1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål238NOK
D
KC-S650 / M
1 / 2 "polert3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål253NOK
D
KC-S660 / M
1 / 2 "polert3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål223NOK
F
FT-280
3 9 / 64 "polert5 / 16 "2.437 "M6 x 35-Inkludert316 rustfritt stål3 424 NOK
A
ECH-150 / M
5 / 16 "polert5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål802NOK
G
EK-S635 / M
9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål279NOK
H
EK-R660 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål323NOK
H
EK-R650 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål288NOK
H
EK-R660 / M
9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål318NOK
G
EK-S640 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål279NOK
H
EK-R640 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål281NOK
H
EK-R640 / M
9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål292NOK
H
EK-R635 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål267NOK
G
EK-S660 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål312NOK
G
EK-S650 / S
9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål302NOK
G
EK-S660 / M
9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål297NOK
G
EK-S650 / M
9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål311NOK
H
EK-R635 / M
9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål270NOK
I
MG-190
9 / 32 "polert9 / 32 "2-31 / 64 "M7-Ikke Inkludert316 rustfritt stål2 048 NOK
I
MG-250
9 / 32 "polert9 / 32 "2-43 / 64 "M7-Ikke Inkludert316 rustfritt stål2 549 NOK
I
MG-150
15 / 64 "polert15 / 32 "2-13 / 64 "M6-Ikke Inkludert316 rustfritt stål1 390 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?