Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE EK-R660/M Trekkhåndtak 316 rustfritt stål 6 tommers høyde | AE2DXK 4WRJ3

LAMP EK-R660/M trekkhåndtak 316 rustfritt stål 6 tommers høyde

På lager
Vare: AE2DXK Modell: EK-R660/MKryssreferanse: 4WRJ3
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
Finishpolert
Grep Dia.9 / 32 "
Grep Høyde9 / 32 "
Greplengde6-9 / 32 "
Greptykkelse9 / 32 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale316 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center6"
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde6 9 / 32 "
Samlet bredde9 / 16 "
Projeksjon1-17 / 64 "
Skruestørrelse8-32
Tråddybde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1102
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishGrep Dia.ProjeksjonSkruestørrelseTråddybdemaskinvareMaterialePris
LAMPE ECH-100/M Trekkhåndtak polert 3-15/16 tommers høyde | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-polert5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål610NOK
LAMPE ECH-150/M Trekkhåndtak polert 5-29/32 tommers høyde | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "polert5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål802NOK
LAMPE EK-R635/M Trekkhåndtak polert 3-1/2 tommers høyde | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål270NOK
LAMPE EK-R635/S Trekkhåndtak sateng 3-1/2 tommers høyde | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål267NOK
LAMPE EK-R640/M Trekkhåndtak 316 Rustfritt stål polert | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål292NOK
LAMPE EK-R640/S Trekkhåndtak 316 Stainless Steel Satin | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål281NOK
LAMPE EK-R650/S Trekkhåndtak Gjengede hull Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP EK-R660/M trekkhåndtak 316 rustfritt stål 6 tommers høyde
318NOK / enhet