Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE KC-S650 / M Trekkhåndtak gjengede hull polert | AE2DZP 4WRT7

LAMP KC-S650/M Trekkhåndtak Gjengede hull polert

På lager
Vare: AE2DZP Modell: KC-S650/MKryssreferanse: 4WRT7
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
Finishpolert
Grep Dia.3 / 16 "
Grep Høyde1-3 / 16 "
Greplengde4-13 / 16 "
Greptykkelse3 / 16 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale316 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center5"
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde5 13 / 64 "
Samlet bredde1 / 2 "
Projeksjon1.187 "
Skruestørrelse6-32 x 1
Tråddybde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishGrep Dia.ProjeksjonSkruestørrelseTråddybdemaskinvareMaterialePris
LAMPE ECH-100/M Trekkhåndtak polert 3-15/16 tommers høyde | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-polert5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål610NOK
LAMPE ECH-150/M Trekkhåndtak polert 5-29/32 tommers høyde | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "polert5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Inkludert303 rustfritt stål802NOK
LAMPE EK-R635/M Trekkhåndtak polert 3-1/2 tommers høyde | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål270NOK
LAMPE EK-R635/S Trekkhåndtak sateng 3-1/2 tommers høyde | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål267NOK
LAMPE EK-R640/M Trekkhåndtak 316 Rustfritt stål polert | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "polert9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål292NOK
LAMPE EK-R640/S Trekkhåndtak 316 Stainless Steel Satin | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål281NOK
LAMPE EK-R650/S Trekkhåndtak Gjengede hull Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inkludert316 rustfritt stål288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP KC-S650/M Trekkhåndtak Gjengede hull polert
253NOK / enhet