Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 68406 Kombinasjonsnøkkelsett, 3/8 - 1-1/4 tommer, 14 deler, krom | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7

KLEIN TOOLS 68406 kombinasjonsnøkkelsett, 3/8 - 1-1/4 tommer, 14 deler, krom

På lager
Vare: AB9JBA Modell: 68406Kryssref.: 2DGC8 / 68406-7
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
5 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishNikkel Chrome
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker14
Antall poeng12
Lengdeområde6-1/8 to 16-7/8"
SAE eller metriskSAE
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard
Skiftenøkler inkludert3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8218
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSkiftenøkler inkludertPris
KLEIN TOOLS 68400 Skiftenøkkelsett, 1/4 - 5/8 tommer, 7 deler, krom | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "1 351 NOK
KLEIN TOOLS 68402 Kombinasjonsnøkkelsett, 1/4 - 3/4 tommer, 9 deler, krom | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9 6840291/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "1 981 NOK
KLEIN TOOLS 68502 Metrisk kombinasjonsnøkkelsett, pakke med 11 | CE4YVQ 68502-6 68502--2 143 NOK
KLEIN TOOLS 68404 kombinasjonsnøkkelsett, 12 pakker | CE4YVR 68404-3 68404--3 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 68406 kombinasjonsnøkkelsett, 3/8 - 1-1/4 tommer, 14 deler, krom
5 908 NOK / enhet