WESCO 272272 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 72 x 36 plattform | AG7JYC

WESCO 272272 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 72" x 36" plattform

Vare: AG7JYC Modell: 272272
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 394 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål dekk plattform lastebil
FARGEGrønn
Dekk L x B72 "x 36"
DekkmaterialeStål
HandleTo tverrstiver
Lastekapasitet4000 lb.
Total høyde2"
Total lengde75.5 "
Samlet bredde36 "
PlattformstilGlatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)191.77
Skipets bredde (cm)91.44

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 272266 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 36" x 24" plattform | AG7JXW 2722662"39.5 "24 "3 197 NOK
WESCO 272267 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 pund kapasitet, 48" x 24" plattform | AG7JXX 2722672.5 "48 "24 "4 385 NOK
WESCO 272268 Plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 54" x 27" plattform | AG7JXY 2722682"57.5 "27 "4 396 NOK
WESCO 272269 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 48" x 30" plattform | AG7JXZ 2722692"51.5 "30 "5 534 NOK
WESCO 272270 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 60" x 30" plattform | AG7JYA 2722702"63.5 "30 "6 823 NOK
WESCO 272271 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 60" x 36" plattform | AG7JYB 2722712"63.5 "36 "5 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272272 plattform lastebil, 12-gauge, 4000 lbs kapasitet, 72" x 36" plattform
7 394 NOK / enhet