WESCO 273603 Aluminium Thrifty Plate Slitebane plattform lastebil, 2400 pund kapasitet, 48 x 30 plattform | AG7JXF CQ3048

WESCO 273603 Thrifty Plate Platform Plattform lastebil i aluminium, 2400 pund kapasitet, 48" x 30" plattform

På lager
Vare: AG7JXF Modell: 273603Kryssref.: CQ3048

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Dekk L x B48 "x 30"
DekkmaterialeAluminium
Lastekapasitet2400 lb.
Total høyde2.625 "
Total lengde49 "
Samlet bredde31 "
PlattformstilTrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)78.74

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 273601 Thrifty Plate Platform Plattform lastebil, 2400 Lbs Kapasitet, 36" x 24" Plattform | AG7JXD CQ2436 2736012400 lb.2.625 "37 "25 "4 653 NOK
WESCO 273602 Aluminium Thrifty Plate slitebane plattform lastebil, 2400 pund kapasitet, 48" x 24" plattform | AG7JXE CQ2448 2736022400 lb.2.625 "49 "25 "5 899 NOK
WESCO 273604 Aluminium Thrifty Plate Tread Platform Truck, 2400 Lbs Kapasitet, 60" x 30" Plattform | AG7JXG CQ3060 2736042400 lb.2.625 "61 "31 "8 173 NOK
WESCO 273605 Aluminium Thrifty Plate Tread Lett Duty plattformtruck, 1200 lb, 36"x24" plattform | AG7JXH LD2436 2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "5 919 NOK
WESCO 273606 Aluminium Thrifty Plate Tread Lett Duty plattformtruck, 1200 lb, 48"x24" plattform | AG7JXJ LD2448 2736061200 lbs.1.625 "49 "25 "5 518 NOK
WESCO 273607 Aluminium Thrifty Plate Tread Lett Duty plattformtruck, 1200 lb, 48"x30" plattform | AG7JXK LD3048 2736071200 lbs.1.625 "49 "31 "4 944 NOK
WESCO 273608 Aluminium Thrifty Plate Tread Lett Duty plattformtruck, 1200 lb, 60"x30" plattform | AG7JXL LD3060 2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "9 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 273603 Thrifty Plate Platform Plattform lastebil i aluminium, 2400 pund kapasitet, 48" x 30" plattform
6 854 NOK / enhet