VESTIL Parkering fortauskanter og fartshumper

filtre

VESTIL -

CS-seriens bilstopper

Vestil CS Series bilstopp beskytter mennesker og eiendom mot sjåfører i farlige områder. Disse er laget av 100% resirkulert plast som gir motstand mot smuss av olje, veisalt, sollys og kjemikalier. De kommer i svært synlige farger, som gul, grå, hvit og blå som trekker oppmerksomhet og bremser trafikken. Alle enhetene har forborede monteringshull for å gjøre installasjonen rask og enkel. Disse bilstoppene kan fjernes for tetningsbelegg, snøfjerning eller endring av plassering.

StilModellFARGEHøydeSakLengdeTotal høydetypenBreddePris (eks. mva)
ACS-33-BBlå-Parkeringskant-3.25 "--1 287NOK
RFQ
BCS-TB96-BBlå7"Palleløfter96 "-Parkeringsblokk10 "5 154NOK
RFQ
CCS-S72-BBlå-Parkeringskant-4"--1 486NOK
RFQ
DCS-S72-GGrå-Parkeringskant-4"--1 486NOK
RFQ
ECS-AK-3Grå12.5 "Bilstopp5.38 "-Bilstopp maskinvaresett6"399NOK
RFQ
FCS-S48-GGrå4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045NOK
RFQ
GCS-33-GGrå-Parkeringskant-3.25 "--1 287NOK
RFQ
HCS-33-WHvit3.25 "Bilstopp72 "-Parkeringsblokk6"1 287NOK
RFQ
ICS-S48-WHvit4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045NOK
RFQ
JCS-TB96-WHvit7"Palleløfter96 "-Parkeringsblokk10 "5 154NOK
RFQ
KCS-S72-YGul-Parkeringskant-4"--1 486NOK
RFQ
LCS-33-YGul-Parkeringskant-3.25 "--1 287NOK
RFQ
MCS-S48-YGul4"Bilstopp48 "-Parkeringsblokk6"1 045NOK
RFQ
VESTIL -

SB-serien fartshumper

StilModellMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
ASB-108Plast106 "3 421NOK
RFQ
BSB-48Plast48 "1 702NOK
RFQ
CSB-36polyetylen72 "2 232NOK
RFQ
VESTIL -

Parkeringsblokker i CS-serien

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ACS-S24-BBlå429NOK
BCS-S24-GGrå429NOK
CCS-S24-WHvit429NOK
DCS-S24-YGul429NOK
VESTIL -

SBHA-serien fartshumper

StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall bolterAntall skiverTotal lengdePris (eks. mva)
ASBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "2 475NOK
BSBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "3 407NOK
RFQ
CSBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "4 794NOK
RFQ
VESTIL -

SBG-serien fartshumper

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ASBG-4848 "2 160NOK
BSBG-3672 "2 676NOK
RFQ
CSBG-108106 "4 207NOK
RFQ
VESTIL -

SBA-serien fartshumper

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ASBA-4848 "1 960NOK
BSBA-3672 "2 403NOK
RFQ
CSBA-108106 "3 865NOK
RFQ
VESTIL -

RSH Series Gummi Speed ​​Humps

StilModellTotal lengdeKapasitetInkludererSamlet breddeAntall ankreAntall lagbolterAntall piggerAntall skiverPris (eks. mva)
ARSH-108-24-A110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett23.5 "--24-6 299NOK
BRSH-108-24-C110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett23.5 "2424-245 382NOK
RFQ
CRSH-120-36-A118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett35.25 "--31-9 892NOK
DRSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett35.25 "3131-319 147NOK
VESTIL -

MPG Series Modular Guard Kantstein

StilModellAntall bolthullTotal lengdeStilPris (eks. mva)
AMPG-T112 "T-seksjon743NOK
BMPG-L18.75 "L-seksjon714NOK
CMPG-E221.25 "Sluttdel915NOK
DMPG-C221.25 "Senter seksjon971NOK
VESTIL -

Fartsdumper

Vestil-hastighetsdumper brukes til å begrense kjøretøyets hastighet, samtidig som de beskytter mennesker og følsomme egenskaper. De er motstandsdyktige mot å ødelegge av olje, kjemikalier og veisalt, kan lett fjernes og flyttes til andre steder og tåler kompresjonsstyrke opp til 3200 lb per kvadrattomme. Disse resirkulerte plastkonstruksjonene inkluderer doble kabelkanaler og maskinvareverktøy og er tilgjengelige i 3 varianter - betong, asfalt og lim ned-sett. Disse støtene kan ha 5, 6 eller 8 forborede hull for jevn installasjon.

StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall skiverTotal lengdeSkive Dia.Pris (eks. mva)
ASBD-48---48 "-1 917NOK
RFQ
BSBD-72---72 "-2 948NOK
RFQ
CSBDG-72---72 "-3 435NOK
RFQ
DSBDA-48---48 "-2 160NOK
ESBDA-72---72 "-3 164NOK
RFQ
FSBDG-48---48 "-2 360NOK
GSBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "2 819NOK
HSBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 237NOK
RFQ
VESTIL -

Støpte gummifartshumper

StilModellPris (eks. mva)
ASBRY-72-A2 102NOK
RFQ
BSBRY-72-C2 102NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?