VESTIL RSH-120-36-A gummihastighetspukkel, 35.25 tommer x 120 tommer størrelse, asfalt

På lager
Vare: AG7YCT Modell: RSH-120-36-A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFartsdump
Kapasitet60000 lbs.
FARGESvart, Gul
Høyde2.437 "
Inkluderer5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett
Lengde120 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall pigger31
Total høyde2 7 / 16 "
Total lengde118.69 "
Samlet bredde35.25 "
Senk farten5 til 10 mph
Spike størrelse1"
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Bredde35.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)6.19
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)89.54
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKapasitetInkludererSamlet breddeAntall ankreAntall lagbolterAntall piggerAntall skiverPris
VESTIL RSH-108-24-A Gummi Speed ​​Hump, 23.5 tommer x 108 tommer størrelse, asfalt | AG7YCH RSH-108-24-A110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett23.5 "--24-6 299 NOK
VESTIL RSH-108-24-C Gummi Speed ​​Hump, 23.5 tommer x 108 tommer størrelse, betong | AG7YCJ RSH-108-24-C110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett23.5 "2424-245 382 NOK
RFQ
VESTIL RSH-120-36-C Gummi Speed ​​Hump, 35.25 tommer x 120 tommer størrelse, betong | AG7YCU RSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett35.25 "3131-319 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-120-36-A gummihastighetspukkel, 35.25 tommer x 120 tommer størrelse, asfalt
9 892 NOK / enhet