VESTIL RSH-108-24-C gummihastighetspukkel, 23.5 tommer x 108 tommer størrelse, betong

Vare: AG7YCJ Modell: RSH-108-24-C
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 382 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFartsdump
Kapasitet40000 lbs.
FARGESvart, Gul
Høyde1.375 "
Inkluderer5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett
Lengde108 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall ankre24
Antall lagbolter24
Antall skiver24
Total høyde1.63 "
Total lengde110.75 "
Samlet bredde23.5 "
Senk farten5 til 10 mph
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)274.32
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKapasitetInkludererSamlet breddeAntall ankreAntall lagbolterAntall piggerAntall skiverPris
VESTIL RSH-108-24-A Gummi Speed ​​Hump, 23.5 tommer x 108 tommer størrelse, asfalt | AG7YCH RSH-108-24-A110.75 "40000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett23.5 "--24-6 299 NOK
VESTIL RSH-120-36-A Gummi Speed ​​Hump, 35.25 tommer x 120 tommer størrelse, asfalt | AG7YCT RSH-120-36-A118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, asfaltmaskinvaresett35.25 "--31-9 892 NOK
VESTIL RSH-120-36-C Gummi Speed ​​Hump, 35.25 tommer x 120 tommer størrelse, betong | AG7YCU RSH-120-36-C118.69 "60000 lbs.5 midtseksjoner, betongmaskinvaresett35.25 "3131-319 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-108-24-C gummihastighetspukkel, 23.5 tommer x 108 tommer størrelse, betong
5 382 NOK / enhet