VESTIL SBHA-36 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 36 tommer x 10 tommer x 2 tommer størrelse

Vare: AG7YHM Modell: SBHA-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 407 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFartsdump
Boltstørrelse(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"
KanalJa
FARGEGul
Trykkfasthet3200 lbs./sq. i.
Dobbel kabelkanalhøyde3 / 4 "
Dobbel kabelkanalbredde1"
Høyde2"
InstallasjonstypeAsfalt
Lengde72 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall ankre4
Antall bolter8
Antall monteringshull4
Antall skiver4
Total høyde2"
Total lengde72 "
Samlet bredde10 "
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Skive Dia.1 / 2 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseAntall ankreAntall bolterAntall skiverTotal lengdePris
VESTIL SBHA-108 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 108 tommer x 10 tommer x 3 tommer Størrelse | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "4 794 NOK
RFQ
VESTIL SBHA-48 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 48 tommer x 10 tommer x 2 tommer Størrelse | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "2 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBHA-36 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 36 tommer x 10 tommer x 2 tommer størrelse
3 407 NOK / enhet