VESTIL SBHA-48 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 48 tommer x 10 tommer x 2 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YHN Modell: SBHA-48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFartsdump
Boltstørrelse(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
KanalJa
FARGEGul
Trykkfasthet3200 lbs./sq. i.
Dobbel kabelkanalhøyde3 / 4 "
Dobbel kabelkanalbredde1"
Høyde2"
InstallasjonstypeAsfalt
Lengde48 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall ankre3
Antall bolter6
Antall monteringshull3
Antall skiver3
Total høyde2"
Total lengde48 "
Samlet bredde10 "
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Skive Dia.1 / 2 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseAntall ankreAntall bolterAntall skiverTotal lengdePris
VESTIL SBHA-108 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 108 tommer x 10 tommer x 3 tommer Størrelse | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "4 794 NOK
RFQ
VESTIL SBHA-36 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 36 tommer x 10 tommer x 2 tommer Størrelse | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "3 407 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBHA-48 Fartsbump Kraftig asfaltmaskinvare, 48 tommer x 10 tommer x 2 tommer størrelse
2 475 NOK / enhet