Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CS-S24-G Parkeringsblokk, 24 tommer størrelse, grå | AG7PQQ

VESTIL CS-S24-G Parkeringsblokk, 24 tommer størrelse, grå

På lager
Vare: AG7PQQ Modell: CS-S24-G
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParkeringskant
Kanalhøyde1 / 2 "
Channel Bredde1 1 / 2 "
FARGEGrå
Høyde3.25 "
Lengde24 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall kanaler2
Antall monteringshull2
Total høyde3.25 "
Total lengde24 "
Samlet bredde6"
TrafikkkontrolltypeParkeringsblokk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL CS-S24-B Parkeringsblokk, 24 tommer, blå | AG7PQP CS-S24-BBlå429NOK
VESTIL CS-S24-W Parkeringsblokk, 24 tommer størrelse, hvit | AG7PQR CS-S24-WHvit429NOK
VESTIL CS-S24-Y Parkeringsblokk, 24 tommer størrelse, gul | AG7PQT CS-S24-YGul429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CS-S24-G Parkeringsblokk, 24 tommer størrelse, grå
429NOK / enhet