BLACKBURN (T&B) Mekaniske kontakter

filtre

BLACKBURN (T&B) -

Mekanisk kontakt med to grader

StilModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
AADR60-22DDobbel sekskant5.31 "600 kcmil Strandet2 AWG strandet1 / 2 "2.75 "899NOK
AADR35-22Hex4.25 "350 kcmil Strandet6 AWG strandet1 / 2 "2.3 "276NOK
BADR60-21Hex3.19 "600 kcmil Strandet2 AWG strandet1 / 2 "2.41 "467NOK
BADR11-21Spor1.47 "1/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "1.22 "62NOK
CADR2Spor1.16 "2 AWG strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.5 "24NOK
CADR21Spor1.47 "2/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.63 "32NOK
BADR21-21Spor1.47 "2/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "1.25 "63NOK
CADR11Spor1.47 "1/0 AWG Strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.63 "32NOK
CADR6Spor1.05 "6 AWG strandet14 AWG Solid1 / 4 "0.5 "18NOK
CADR25Socket2"250 kcmil Strandet6 AWG strandet5 / 16 "1"91NOK
CADR35Socket2.25 "350 kcmil Strandet6 AWG strandet3 / 8 "0.13 "125NOK
CADR30Socket2"300 kcmil Strandet6 AWG strandet5 / 16 "1"103NOK
BADR35-21Socket2.88 "350 kcmil Strandet6 AWG strandet1 / 2 "1.92 "228NOK
BADR25-21Socket2.56 "250 kcmil Strandet6 AWG strandet3 / 8 "1.64 "167NOK
CADR50Socket2.81 "500 kcmil Strandet4 AWG strandet3 / 8 "1.5 "201NOK
BLACKBURN (T&B) -

Offset Tang mekanisk kontakt

StilModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
ABTC1102Hex1.48 "1/0 AWG Strandet2 AWG strandet17 / 64 "0.63 "150NOK
ABTC4102Hex2.56 "4/0 AWG Strandet2 AWG strandet11 / 32 "1"365NOK
BBTC3104Hex2.04 "3/0 AWG Strandet4 AWG strandet13 / 32 "0.75 "206NOK
ABTC3511Hex3.25 "350 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1"812NOK
ABTC5011Hex4.25 "500 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1.5 "690NOK
ABTC0208Spor1.47 "2 AWG strandet8 AWG strandet17 / 64 "0.5 "84NOK
ABTC0614Spor1.09 "6 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "74NOK
ABTC1014Spor1"10 AWG strandet14 AWG Solid5 / 32 "0.31 "127NOK
BLACKBURN (T&B) -

Rett Tang mekanisk kontakt

StilModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
ASTC0208Hex1.47 "2 AWG strandet8 AWG strandet17 / 64 "0.5 "107NOK
ASTC1102Hex1.94 "1/0 AWG Strandet2 AWG strandet17 / 64 "0.63 "253NOK
ASTC3104Hex2.25 "3/0 AWG Strandet4 AWG strandet13 / 32 "0.75 "499NOK
ASTC5011Hex3.88 "500 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1.5 "1 251NOK
ASTC0614Spor1.14 "6 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "116NOK
ASTC0414Spor1.25 "4 AWG strandet14 AWG Solid17 / 64 "0.5 "69NOK
BL125BBSocket1.5 "1/0 AWG Strandet8 AWG Solid21 / 64 "0.73 "131NOK
BLACKBURN (T&B) -

Kompakt mekanisk kontakt

StilModellHead StyleLengdeMaterialeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
AL35Spor0.81 "Elektrolytisk kobber8 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "43NOK
BL70Spor1.13 "Elektrolytisk kobber4 AWG strandet14 AWG Solid9 / 32 "0.53 "60NOK
AL400-BBStikkontakt3"Bronse500 kcmil Strandet4/0 AWG Strandet9 / 16 "1.41 "649NOK
AL250Socket1.95 "Elektrolytisk kobber250 kcmil Strandet6 AWG strandet13 / 32 "0.94 "287NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?